Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Guida perforata per collare fissacavo tipo AC

Guida perforata per fermacavo tipo AC
PROFILO P/COLLARI-40X22X1,5MM-L2M

Cod. art. 0971060200

EAN 4011231898782

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Guida perforata per collare fissacavo tipo AC

Cod. art. 0971060200

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 8 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per la posa di collari fissacavo tipo AC

Profilato 40x22 mm, forato

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza x altezza

40 x 22 mm

Spessore

1,5 mm

Larghezza intaglio

18 mm

Larghezza asola

11 mm

Lunghezza asola

30 mm

Condizioni per forza di carico max

in calcestruzzo B 25 per distanza di 250 mm

Carico sul gancio max

5 kN

Condizioni di carico sul gancio

con spaziatura di 250 mm per distanza fissaggi di 250 mm

Sezione trasversale profilo

1,55 cm²

Momento di inerzia trasversale

1,08 cm⁴

Momento di inerzia longitudinale

3,39 cm⁴

Modulo di flessione asse X

0,89 cm³

Modulo di flessione asse Y

1,7 cm³

Raggio di inerzia asse X

0,83 cm

Raggio di inerzia asse Y

1,48 cm

Norma EN

60715

Materiale

Acciaio

Superficie

Con zincatura Sendzimir

Larghezza

40 mm

Altezza

22 mm