Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Guida di supporto DIN 3015-2, tipo TS, serie W.TEC

DIN 3015-2 acciaio grezzo TS serie W.TEC
PROFILO-DIN3015/2-TS-W1-22X2000

Cod. art. 4499029220

EAN 4061975222831

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Guida di supporto DIN 3015-2, tipo TS, serie W.TEC

Cod. art. 4499029220
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
Larghezza (B1)

40 mm

Larghezza intaglio (B2)

13 mm

Altezza (H)

22 mm

Spessore (S)

5 mm

Lunghezza

2 m

DIN

3015-2

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo