Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Guida di protezione per una fila di ripiani singola

Guida di protezione per fila singola portapallet

Cod. art. 0957589353

EAN 4056807753195

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Guida di protezione per una fila di ripiani singola

Cod. art. 0957589353
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
Utilizzabile come protezione antiurto fermapallet frontale
  • In lamiera di acciaio con profilo a U, 100 x 50 x 6 mm

  • 2 protezioni antiurto angolari con altezza 400 mm

  • In combinazione con profili sigma

  • Materiale per il montaggio incluso
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Fissare la protezione antiurto utilizzando i 4 tasselli con filettatura esterna, montare la guida di protezione sulla protezione antiurto.

Lunghezza x larghezza x altezza

1250 x 230 x 400 mm

Materiale

Lamiera d'acciaio