Guida a Z
Guida a Z
Cod. art. 0862996061
EAN 4050382276896
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza (L1) | 120 mm |
Lunghezza asta (LS) | 45 mm |
Larghezza (B) | 95 mm |
Spessore (t) | 5 mm |
Altezza supporto (k) | 22 mm |
Diametro foro (RL) | 17 mm |
Materiale | Acciaio |
Peso prodotto (per pezzo) | 540,000 g |
Superficie | Zincato a caldo |