Guida DIN In conformità alla norma EN 60715
Profilo a cappello/di supporto
GUIDA-DIN32-ASOLATA-32X15MM-ZN(A2K)
Cod. art. 0975491105
EAN 4045727942826
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo guida | 32 x 15 mm |
Superficie | Zincato |
Foro punzonato | 18 x 6,2 mm |
Lunghezza guida | 2 m |
Norma EN | 60715 |