Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Guia deslizante VARIFIX quadrada tipo GK-2

Guia deslizante VARIFIX quadrada tipo GK-2

Art. 0862700105

EAN 4045727473924

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Guia deslizante VARIFIX quadrada tipo GK-2

Art. 0862700105
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
Smooth-running pushing slide for high loads
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento da base deslizante (LS)

260 mm

Largura da base deslizante (BS)

50 mm

Altura da base deslizante (HS)

50 mm

Espessura do material (t)

5,5 mm

Comprimento (L)

60 mm

Largura (B)

136 mm

Altura (H)

104 mm

Comprimento para deslizamento (X)

125 mm

Diâmetro do furo redondo 1 (RL1)

13,5 mm

Diâmetro do furo redondo 2 (RL2)

17 mm

Diâmetro do furo redondo 3 (RL3)

13 mm

Distância do orifício (LA1)

210 mm

Distância do orifício na base deslizante (LA2)

105 mm

Carga admissível

7,8 kN

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 100 °C

Superfície

Galvanizado

Peso unitário

2442,000 g

Material

Aço

Sustentabilidade

Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição