Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Guia deslizante VARIFIX G16

Guia deslizante VARIFIX G16

Art. 0862700139

EAN 4050641997937

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Guia deslizante VARIFIX G16

Art. 0862700139
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
Comprimento da base deslizante (LS)

220 mm

Largura da base deslizante (BS)

60 mm

Espessura do material (t)

10 mm

Comprimento (L)

61 mm

Largura (B)

80 mm

Altura (H)

40 mm

Comprimento para deslizamento (X)

110 mm

Diâmetro do furo redondo 1 (RL1)

17 mm

Diâmetro do furo redondo 2 (RL2)

17 mm

Distância do orifício (LA1)

170 mm

Carga admissível

6 kN

Resistência mín./máx. à temperatura

0 a 120 °C

Superfície

Galvanizado

Peso unitário

1195,000 g

Material

Aço

Sustentabilidade

Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição