Guía de montaje
Riel de montaje
DDU /MNTGSHN-JB-F-165X55-SZN
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Durante la instalación, utilice siempre un elemento de unión en uno de los orificios fijos proporcionados para asegurar el elemento de la ventana.
Tenga en cuenta las propiedades de los elementos de unión utilizados (anclaje de tornillo W-SA, W-UR8, AMO III), por ejemplo, las holguras de los bordes.
-> Si se aumenta la holgura de los bordes, la proyección se reduce en consecuencia.
Hojas de datos(X)
Elemento de unión recomendado en hormigón:
- Anclaje de tornillo W-SA 7.5 tipo MS
- Taco con armazón de plástico W-UR8
Elemento de unión recomendado en hormigón celular:
Taco con armazón de plástico W-UR8
Elemento de unión recomendado en mampostería de ladrillo sólido o perforado:
- Taco con armazón de plástico W-UR8
- Diámetro del tornillo AMO III 7,5 mm
Elemento de unión recomendado para la conexión al perfil del larguero de la ventana o del marco de la ventana:
- FBS 1
- ASSY 3.0
- Tornillo autoperforante pias
Elemento de unión recomendado para la conexión al perfil del marco de la ventana o al acoplamiento para marcos:
Tornillo autoperforante pias
![]() | |
Longitud | 165 mm |
Anchura | 55 mm |
Superficie | Galvanizado en caliente |
Material | Acero |