Güvenlik yunus kıskaç, tam izoleli
Tamamen izole güvenlik yunus kıskaçlar
ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇIN -/-PENSLERİ KISATİP
Ürün no. 071553 830
EAN 4038898215035
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Gösterilen ürünler, 4 mm'lik bir güvenlik fişi için bir burçla donatılmıştır ve toza dayanıklı saklama için yeniden kapatılabilir blister ambalajında tedarik edilir.
- Sıkıştırma genişliği: 30 mm.
- Nominal akım/voltaj: 32 A/1000 V CAT III.
- İzoleli gövdede 4 mm güvenlik prizi.
- Tedarik kapsamı: Bir kırmızı ve bir siyah yunus kıskaç.
Veri sayfaları(X)
Bağlama prizi çapı | 4 mm |
Maks. nominal akım | 32 A |
Maks. nominal voltaj | 1000 V/AC/DC |
Yüksek gerilim koruma kategorisi | CAT III/1000V |
Maks. kavrama aralığı | 30 mm |