Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Güvenlik ölçüm kablosu seti Otomotiv

Güvenlik ölçüm kablosu seti otomotiv
ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇİN -/- ÖLÇÜM AKSESUARI

Ürün no. 071553 870

EAN 4038898215080

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Güvenlik ölçüm kablosu seti Otomotiv

Ürün no. 071553 870
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
İçindekiler:


  • 4 mm güvenlik test kabloları, silikon izoleli, l = 1 m; kesit 1,0 mm²; nominal akım 19 A; -80°C ile +150°C arasında sıcaklığa dayanıklı. Bir taraf düz güvenlik fişi ile, diğer taraf köşeli 4 mm güvenlik fişi ile.

  • Güvenlik yunus kıskaç, tam izoleli

  • Takılabilir güvenlik test uçları, paslanmaz çelik, sert, ayrı IC'lere kılavuz çekmek için uç koruyucu başlıklı (2,54 mm aralık)

  • Güçlü dış izoleli çeneleri olan takılabilir güvenlik çenesi kılavuzu. Nominal akım/voltaj: 16 A/1000 V CAT III

  • Teslimat kapsamı: Bir kırmızı ve bir siyah model
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Güvenlik ölçüm kablosu seti Otomotiv dahil:
1 x
Güvenlik yunus kıskaç, tam izoleli

ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇIN -/-PENSLERİ KISATİP

Açıklama: IEC/EN 61010-2-031 gereksinimlerine uygundur
Miktar: 1 x