Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Güvenlik ölçüm kablosu kısıtlanabilir test uçları

Güvenlik ölçüm kablosu kısıtlanabilir test uçları
ÖLÇÜM KABLOSU-MULTİMETRE--1000V-4MM

Ürün no. 071553 811

EAN 4052703098880

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Güvenlik ölçüm kablosu kısıtlanabilir test uçları

Ürün no. 071553 811
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
Conforms to requirements of IEC/EN 61010-2-031
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Römork bağlantısı çapı

4 mm

Tel kesiti

1 mm²

Uzunluk

1,2 mm

Maks. nominal akım

20 A

Maks. nominal voltaj

1000 V/AC/DC

Yüksek gerilim koruma kategorisi

CAT II/1000V, CAT III/1000V

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler