Güvenlik kıskaç tutucu
Güvenlik kıskaç tutucu, esnek
ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇİN -/- ÖLÇÜM ÇUBUKLARI
Ürün no. 071553 840
EAN 4038898215066
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tüm yaylı 4 mm konnektörlere takılabilir
- Esnek, silikon izoleli şaft ile yaylı kablo kelepçesi
- Nominal akım/voltaj: maks. 4 A/1000 V CAT III
- Çok yüksek ısı direnci
Veri sayfaları(X)
Maks. nominal akım | 4 A |
Maks. nominal voltaj | 1000 V |
Yüksek gerilim koruma kategorisi | CAT III |
Maks. kavrama aralığı | 8 mm |