Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Güvenlik kılavuz, küçük, tamamen izoleli

Küçük tamamen izole güvenlik tutucu
ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇN -/- PENSLERİ UZUNTİP

Ürün no. 071553 850

EAN 4038898214670

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Güvenlik kılavuz, küçük, tamamen izoleli

Ürün no. 071553 850
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
IEC/EN 61010-2-031 gereksinimlerine uygundur

Gösterilen ürünler, 4 mm'lik bir güvenlik fişi için bir burçla donatılmıştır ve toza dayanıklı saklama için yeniden kapatılabilir blister ambalajında tedarik edilir.


  • Sıkıştırma genişliği: 11 mm.

  • Nominal akım/voltaj: maks. 15 A/300 V CAT II.

  • İzoleli gövdede 4 mm güvenlik prizi.

  • Tedarik kapsamı: Bir kırmızı ve bir siyah kılavuz.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bağlama prizi çapı

4 mm

Maks. nominal akım

15 A

Maks. nominal voltaj

300 V/AC/DC

Yüksek gerilim koruma kategorisi

CAT II/300V

Maks. kavrama aralığı

11 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler