Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gürtel-Werkzeugtasche

Werkzeugtasche für Gürtel
SYSTEMTASCHE STRETCH X ANTHRAZIT

Art.-Nr. M437292999

EAN 4251402739036

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gürtel-Werkzeugtasche

Art.-Nr. M437292999
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
Robuste Tasche aus Polyester, die in Kombination mit Gürteln bis 6,5 cm verwendet werden kann. Ideal zum Verstauen von kleinen Komponenten wie Steckern, Schrauben etc.
  • Funktionsmaterial

  • 4 Taschen

  • 2 Druckknöpfe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

One size

Werkstoff

100% Polyester

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Anzahl Teile

1 STK

Produktgewicht (per Stück)

68,600 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen