Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Güçlü kombine pense DIN ISO 5746

Güçlü kombine pense DIN ISO 5746
PENSE, KUVVETLİ TİP, DIN/ISO 5746, 200MM

Ürün no. 071501 579

EAN 4050382275295

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Güçlü kombine pense DIN ISO 5746

Ürün no. 071501 579
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
Yumuşaktan oldukça sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için kuvvet optimizasyonlu pense
  • Optimum kaldıraç sayesinde kesme sırasında gereken kuvvette büyük azalma

  • Yüksek kaliteli takım çeliği, uzun alet ömrü ve yüzeylerin hassasiyetle kavranmasını ve kesilmesini sağlar

  • Ekstra uzun kesme ağzı daha kalın kablolar için de uygundur

  • Bıçaklar: İlave endüktif sertleştirici

  • Yüzey: Şeffaf vernikle tamamen polisajlı ve sızdırmaz hale getirilmiş

  • Tutma kolu kabukları: PVC, çift batırılmış

  • Mafsal: Bindirmeli mafsal
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

200 mm

Uzunluk (inç)

8 in

Maks. orta tel çapı kesme kapasitesi

3,8 mm

Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi

2,7 mm

Maks. piyano teli çapı kesme kapasitesi

2,2 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler