Güçlü kol için VARIFIX ray bağl. elemanı kuv. tip
Güçlü kol için VARIFIX ray bağl. elemanı kuv. tip
Ürün no. 0862004081
EAN 4046777426830
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Uzunluk (L1) | 210 mm |
Genişlik (B1) | 54 mm |
Profil yüksekliği (HP) | 35 mm |
Profil genişliği (BP) | 42 mm |
Kalınlık (t1) | 6 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL) | 36 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB) | 20 mm |
Delik mesafesi (LA1) | 50 mm |
Ağırlık | 995 g |
Malzeme | Yapı çeliği, 1,0037 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!