Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Güçlü kol için VARIFIX profil tabanı çapraz

Güçlü kol için VARIFIX profil tabanı çapraz

Ürün no. 0862004011

EAN 4046777426717

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Güçlü kol için VARIFIX profil tabanı çapraz

Ürün no. 0862004011

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For attaching C-assembly rails in conjunction with VARIFIX® power button
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm

Tutucu plaka uzunluğu (L)

135 mm

Tutucu plaka genişliği (B)

65 mm

Tutucu plaka kalınlığı (t)

6 mm

Profil uzunluğu (Lp)

120 mm

Profil iç genişliği (Bp)

41,5 mm

Profil yüksekliği (Hp)

35 mm

Profil kalınlığı (tp)

6 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

25 mm

Uzatılmış delik uzunluğu 2 (LL2)

36 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

13,5 mm

Uzatılmış delik genişliği 2 (LB2)

20 mm

Delik mesafesi (LA1)

100 mm

Delik mesafesi 2 (LA2)

52 mm

Delik mesafesi 3 (LA3)

54 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ağırlık

780 g

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
VARIFIX hızlı bağlantı parçası, güç kolu 41

QCKFSTNR-POWERKNOB-PRFL41-M10

x 20 ad.