Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Guarnitura scorrevole per porte H-80-900

Guarnitura scorrevole per porte H-80-900
KIT-SCORREVOLE-INVISIBILE-900MM-80KG

Cod. art. 0687921001

EAN 4056807569079

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Guarnitura scorrevole per porte H-80-900

Cod. art. 0687921001
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
Per montaggi a parete di porte in legno con meccanismo invisibile

Chiusura ed apertura ammortizzata



Semplice montaggio in pochi passi



Ottime proprietà di scorrimento grazie all’uso di cuscinetti a sfere di alta qualità nel carrello superiore. I carrelli inferiori nella porta scorrono in maniera ottimale anche su pavimenti con irregolarità ad es. giunti di piastrelle, evitando l’abbassamento della porta



Contenuto Kit:


  • 1 carrello

  • 2 ammortizzatorii

  • 2 ruote

  • 1 binario 1150 mm

  • 1 profilo inferiore

  • 1 guida inferiore

  • 1 coppia di tappi terminali
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Capacità di carico

80 kg

Per spessore porta min/max

40-50 mm

Per larghezza porta min

853 mm

Per larghezza porta max

1170 mm

Altezza massima porta

2500 mm

Materiale

Alluminio, acciaio

Lunghezza guida

1150 mm

Larghezza passaggio min

600 mm

Larghezza passaggio max

900 mm

Distanza porta - pavimento finito min

9 mm