Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro per armadi a muro 4/4
Guarn. gir. mob. ang. VS COR Wheel Pro sottop. 4/4
GIREVOLE RECORNER MAXX 600 4/4
Cod. art. 0683730059
EAN 4050642363823
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I ripiani sono tenuti fermi da una traversa lunga quanto l'intera unità.
- Meccanismo quasi invisibile
- Possibilità di installazione su mobili standard
- Stabilizza l'unità.
Telaio stabile, rivestimento a polvere, bianco RAL 9010
- Protezione duratura
- Facile manutenzione
Piano in legno con ringhierina circonferenziale in filo di acciaio da 7 mm di diametro, cromato lucido
Aspetto elegante
Piano continuo, bianco, 16 mm di spessore
- Grande area di immagazzinaggio
- Per sfruttare al massimo lo spazio di immagazzinaggio nei mobili ad angolo
Piani regolabili in altezza, indipendentemente dall'altezza del mobile
- Possibilità di modificare la spaziatura fori entro la griglia da 40 mm in qualsiasi momento
- Massimo utilizzo dello spazio
- Facile da aggiungere in un secondo momento
Capacità di carico per piano 12 kg
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per larghezza mobile | 600 mm |
Altezza di montaggio min | 609 mm |
Profondità laterale | 600 mm |
Materiale | Acciaio / legno |
Superficie | Tipo cromato/verniciato a polvere |
Colore | Bianco puro RAL 9010 |
Colore base | Bianco |
Numero ripiani | 2 PZ |
Capacità di carico | 40 kg |
Raggio ripiano girevole | 240 mm |
Diametro | 480 mm |
Area intaglio anta max | 265 mm |
Spessore laterale min | 16 mm |
Spessore laterale max | 19 mm |