Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro per armadi a muro 3/4

Guarn. gir. mob. ang. VS COR Wheel Pro sottop. 3/4
GIREVOLE RECORNER MAXX 600 3/4

Cod. art. 0683730058

EAN 4050642363243

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro per armadi a muro 3/4

Cod. art. 0683730058
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
La soluzione per mobili ad angolo che offre un maggiore spazio di immagazzinaggio

I ripiani sono tenuti fermi da una traversa lunga quanto l'intera unità.


  • Meccanismo quasi invisibile

  • Possibilità di installazione su mobili standard

  • Stabilizza l'unità.


Telaio stabile, rivestimento a polvere, bianco RAL 9010


  • Protezione duratura

  • Facile manutenzione


Piano in legno con ringhierina circonferenziale in filo di acciaio da 7 mm di diametro, cromato lucido


Aspetto elegante



Piano continuo, bianco, 16 mm di spessore


  • Grande area di immagazzinaggio

  • Per sfruttare al massimo lo spazio di immagazzinaggio nei mobili ad angolo


Piani regolabili in altezza, indipendentemente dall'altezza del mobile


  • Possibilità di modificare la spaziatura fori entro la griglia da 40 mm in qualsiasi momento

  • Massimo utilizzo dello spazio

  • Facile da aggiungere in un secondo momento


Capacità di carico per piano 12 kg

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per larghezza mobile

600 mm

Altezza di montaggio min

609 mm

Profondità laterale

600 mm

Materiale

Acciaio / legno

Superficie

Tipo cromato/verniciato a polvere

Colore

Bianco puro RAL 9010

Colore base

Bianco

Numero ripiani

2 PZ

Capacità di carico

24 kg

Raggio ripiano girevole

240 mm

Diametro

480 mm

Area intaglio anta max

265 mm

Spessore laterale min

16 mm

Spessore laterale max

19 mm