Guanto per pulizia in microfibra morbida XXL
Guanto XXL, Wuschel
GUANTO DA LAVAGGIO XXL WUSCHEL
Cod. art. 0899710005
EAN 4048539645428
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ampia superficie pulente per una pulizia rapida
Frange in microfibra
- Superficie pulente 25 volte maggiore rispetto ai tradizionali panni in microfibra
- Pulisce a fondo in maniera delicata
- Non lascia striature
Ideale per persone affette da allergie: non solleva la polvere
Lunga durata grazie alla finitura di alta qualità
Il guanto è facile da pulire
- Lavabile a mano
- Può anche essere lavato in lavatrice fino a 60 °C (in un sacco per il lavaggio e senza ammorbidente)
Per pulirlo, lavare il guanto a mano o in lavatrice fino a 60 °C (con sacchetto salvabucato).
Caratteristiche tecniche(X)
Per la pulizia delicata di tutte le superfici, ad es. in casa e su autoveicoli, camper e imbarcazioni. Grazie alle "frange in microfibra" della lunghezza di circa 2,5 cm che ricoprono l'intera superficie del guanto, è possibile pulire a fondo le aree più difficili da raggiungere (ad es. spazi interni dei cerchioni) oltre che superfici lisce e ruvide. Inoltre, il guanto XXL in microfibra morbida non lascia striature. Poiché il guanto non solleva la polvere (che viene infatti intrappolata tra le frange), può essere utilizzato anche da persone affette da allergie.
Per la pulizia con il guanto non è necessario l'utilizzo di detergenti. Per ottenere risultati ottimali è sufficiente bagnare il guanto con acqua. Grazie alle frange in microfibra caricate positivamente, il guanto attrae le particelle di polvere con carica negativa, come una calamita. In presenza di sporco ostinato, è possibile intensificare l'effetto pulente utilizzando un detergente Würth.
Materiale | Microfibra Chenille |
Colore | Verde chiaro |
Lunghezza x larghezza | 23 x 18 cm |
Lunghezza frangia | 2,5 cm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.