Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Guanto isolante Per tensioni d'esercizio fino a 1000 V/CA

Guanti isolanti

Cod. art. 0899400938

EAN 4065746083379

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Guanto isolante Per tensioni d'esercizio fino a 1000 V/CA

Cod. art. 0899400938
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
Resistenti ad acidi, oli, ozono e temperature molto basse


  • Categoria RC


Elevata flessibilità e ottima sensibilità tattile



Spessore del rivestimento max 1 + 0,6 mm come da standard

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Lavori di installazione, manutenzione e riparazione sotto tensione elettrica; aziende di fornitura elettrica e installazione; officine di ingegneria elettrica; manutenzione e riparazione di veicoli elettrici e ibridi; personale del servizio antincendio e di soccorso

Misura

11

Lunghezza

410 mm

Spessore materiale

1 mm

Materiale

Lattice

Colore

Rosso

Normative

EN 60903

Classe

0 - Tensione di utilizzo < 1000 Volt

Tensione d'uso (tensione CA)

1000 V/CA

Tensione d'uso (tensione CC)

1500 V/DC

Tensione di prova (tensione CA)

5000 V/CA

Tensione di prova (tensione CC)

10000 V/DC