Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Guanto di protezione dal calore TIGERFLEX H-130

Guanto di protezione dal calore TIGERFLEX H-130
GUANTO-ANTICALORE-TIGERFLEX-(H-130)-XL

Cod. art. 0899407320

EAN 4099618434471

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Guanto di protezione dal calore TIGERFLEX H-130

Cod. art. 0899407320
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
Guanto da lavoro resistente al calore, robusto, nel design speciale TIGERFLEX

Unisce protezione dal calore e il design TIGERFLEX


  • Protezione affidabile contro le alte temperature, fino a 350 °C per brevi periodi


  • Speciale supporto a doppio strato con rivestimento in silicone resistente al calore e antiscivolo nel design TIGERFLEX

  • Eccellente resistenza al taglio e all’abrasione


Rivestimento speciale TIGERFLEX


  • Eccellente presa e resistenza meccanica

  • Design straordinario

  • Unisce funzionalità e carattere
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per lavori con oggetti caldi e taglienti

  • Per lavori nel settore automobilistico e dei veicoli commerciali, ad esempio sugli impianti di scarico

  • Industria della plastica, industria metallurgica, industria siderurgica e industria del vetro

Misura

XL

Materiale supporto

Poliestere/cotone

Normative

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

Categoria

2

Materiale

Fibra aramidica