Guanto di protezione dal calore H-120
Guanto di protezione dal calore H-120
GUANTO-ANTICALORE-H-120-TG.10
Cod. art. 0899407310
EAN 4062856231133
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ottima protezione dal calore e da taglio accidentale grazie allo speciale design a due strati (esterno: fibra aramidica, interno: 100% cotone)
- Protezione contro il calore da contatto fino a 350°C per un breve periodo.
- Ottima protezione del polso grazie alla manichetta lunga
- Molto confortevole e ottima vestibilità
- Ambidestro
Caratteristiche tecniche(X)
- Lavori con oggetti caldi e taglienti
- Lavori con requisiti elevati o molto elevati di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche, nonché protezione dal calore
- Industria della plastica, della lavorazione dei metalli, siderurgica e del vetro
Misura | 10 |
Gauge | 7 |
Normative | EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004, EN 420 |
Categoria | 2 |
Materiale | Fibra aramidica/cotone |