Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica e antiumidità vinile
GUANTO IN VINILE CHEMICAL TG.10
Cod. art. 0899430
EAN 4011231843515
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellente presa su superfici asciutte e bagnate grazie alla superficie microruvida sul palmo
- 100% impermeabile
- Fodera interna in jersey di cotone isolante dal freddo e dal calore
Caratteristiche tecniche(X)
- Per sollecitazioni meccaniche medie in zone umide
- Protezione chimica
- Trasporto di merci pericolose
- Conducenti di autocisterne
- Manipolazione di agenti chimici e liquidi
- Pesca e lavorazione del pesce
- Operazioni di smaltimento
- Lavori di pulizia
- Agricoltura
- Attività di refrigerazione
Misura | 10 |
Materiale | PVC - Cloruro di polivinile |
Rivestimento interno | Fodera in jersey di cotone |
Normative | ISO 21420, EN 374, EN 388 |
Categoria | 3 |
Lunghezza | 350 mm |
Spessore materiale | 1,80 mm |
Tolleranza spessore materiale (+/-) | 0,03 mm |
Colore | Verde |