Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Guanto da lavaggio Duo

Guanto da lavaggio in filato riciclato

Cod. art. 0899710022

EAN 4099618058158

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Guanto da lavaggio Duo

Cod. art. 0899710022
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
Il guanto da lavaggio è realizzato al 100% in poliestere, di cui oltre il 60% in filati riciclati.

Il guanto da lavaggio ideale per utenti professionali, trendsetter e chiunque desideri ridurre l'impatto ambientale



Ogni lato è progettato per uno scopo diverso, garantendo un assorbimento efficace di acqua e sporcizia.


  • Il lato con fibre lunghe è ideale per pulire con facilità le aree difficili da raggiungere. Le fibre assorbono efficacemente acqua e sporcizia senza danneggiare la superficie verniciata.

  • Il lato a pelo corto è realizzato in fibre tessute fini, garantendo una pulizia brillante su superfici lisce e ruvide realizzate in materiali verniciati, materiale plastico e vetro.


Il guanto da lavaggio è dotato di un polsino elasticizzato e di un design chiuso per le dita che lo rendono molto sicuro e comodo da usare. Ciò consente di evitare l'affaticamento delle mani durante il lavoro e di eseguire la pulizia in modo più efficiente.



Fabbricato in Germania

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per il lavaggio manuale dei veicoli in ambienti esterni di preparazione delle autovetture e per la pulizia di grandi superfici, come quelle su rimorchi e furgoni

Istruzioni

Lato pelo lungo: spessore circa 18 mm, grigio chiaro, con fibre bianche più lunghe


Circa 200.000 metri di fibre su una superficie di lavaggio di 15 x 23 cm garantiscono un perfetto assorbimento e rimozione dell'acqua. Le fibre lunghe raggiungono facilmente qualsiasi area bassa. Il filato molto fine è stato appositamente intessuto per superfici verniciate delicate.



Lato pelo corto: spessore circa 10 mm, grigio scuro, intessuto saldamente


Circa 9,5 milioni di fibre intessute e incredibilmente fini su una superficie di lavaggio di 15 x 23 cm garantiscono una pulizia brillante su superfici lisce e ruvide realizzate con materiali verniciati o materiale plastico e vetro.

Materiale

Fibra di poliestere

Colore

Grigio melange

Lunghezza x larghezza

280 x 190 mm