Guante de protección térmica H-120
Guante de protección térmica, H-120
GUANTE-HEATPROTGLOV-H-120-SZ10
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Protección óptima contra el calor y los cortes gracias al diseño especial de doble tejido (exterior: fibra de aramida, interior: 100 % algodón)
- Protección a corto plazo contra el calor por contacto de hasta 350°C
- Muy buena protección de la muñeca gracias al diseño largo y al puño de punto sin costuras
- Se adapta muy bien y es cómodo de llevar
- Se puede utilizar en ambas manos
Hojas de datos(X)
Tamaño | 10 |
Calibre | 7 |
Normas | EN 388, EN 407, EN 420 |
Categoría | II |
Material | Fibra de aramida/algodón |