Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Guaina di protezione contro abrasioni e tagli PROFI

Protezione abrasione/graffi Profi, taglio a lungh.
GUAINA-ANTIABR-(5M)-HEAVY-PVC-BIANC-65MM

Cod. art. 071392 540

EAN 4056807257716

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Guaina di protezione contro abrasioni e tagli PROFI

Cod. art. 071392 540

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Aumenta la durata del sistema di ancoraggio in fibra tessile, per l'utilizzo su nastri fino a 50 mm di larghezza.

Maggiore resistenza nel tempo della guaina


Spessore del materiale maggiorato



Migliore distribuzione della forza del sistema di ancoraggio, poiché all‘interno della protezione è presente un rivestimento con buona capacità di scorrimento



Le merci trasportate sono protette

Indicazione

PU 5 corrisponde a 5 m di guaina

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile con sistemi di ancoraggio in fibra tessile, anche per il fissaggio di carichi come elementi prefabbricati in calcestruzzo, pietra naturale, componenti in acciaio, ecc.

Colore

Bianco

Lunghezza

5 m

Esecuzione

Tela di sacco

Larghezza

65 mm

Materiale

PVC - Cloruro di polivinile