Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Guaina di protezione contro abrasioni e tagli ECO

Protez. abrasione/graffi Eco, taglio a lunghezza
GUAINA-ANTIABRASIONE-(5M)-PVC-ROSSO-65MM

Cod. art. 071392 530

EAN 4056807257723

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Guaina di protezione contro abrasioni e tagli ECO

Cod. art. 071392 530

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Aumenta la durata del sistema di ancoraggio in fibra tessile, per l'utilizzo su nastri fino a 50 mm di larghezza.
  • Migliore distribuzione della forza del sistema di ancoraggio, poiché all'interno della protezione è presente un rivestimento con buona capacità di scorrimento

  • Le merci trasportate sono protette
Indicazione

PU 5 corrisponde a 5 m di guaina

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile con sistemi di ancoraggio in fibra tessile, anche per il fissaggio di carichi come elementi prefabbricati in calcestruzzo, pietra naturale, componenti in acciaio, ecc.

Colore

Rosso

Lunghezza

5 m

Esecuzione

Tessuto

Larghezza

65 mm

Materiale

PVC - Cloruro di polivinile

Superficie

PUR