Grus S1P Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S1P Grus
HALBSCHUH GRUS S1P GRAU 46
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Veloursleder, Textileinsätze
- Innenfutter aus Netzgewebe
- Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)
- Ca. 655 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | 46 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder mit Textileinsatz |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC |
Typbezeichnung | Halbschuh |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |