Grus S1P Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S1P Grus
HALBSCHUH GRUS S1P GRAU 36
Art.-Nr. M416123036
EAN 4251174770848
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Veloursleder, Textileinsätze
- Innenfutter aus Netzgewebe
- Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)
- Ca. 655 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | 36 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder mit Textileinsatz |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 3,5 |
Schuhgröße EU | 36 |