Gruppo di saldatura PinPuller-Spot con display LCD
Ripara ammaccature PinPuller-Spot con display LCD
SALD-PUNTI-SIST-RIP-AMMACC-PINPULLER
Cod. art. 0691500299
EAN 4053479822860
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Display LCD per l’indicazione visiva dello stato con una selezione di programmi pre-impostati
Modifica rapida dei valori di settaggio ideali di altri utensili o modifiche dei parametri
Impostazione precisa dei tempi e della corrente di saldatura per risultati riproducibili
Controllo digitale e spostamento di fase
Protezione contro la corrosione praticamente intatta
Il tempo di saldatura estremamente breve da 0,01 secondi evita bruciature sul lato posteriore della lamiera.
Utensili sempre pronti all’uso
Nessun cambio grazie ai due attacchi indipendenti per sistemi di saldatura diversi, quali pistole di saldatura, Dent Killer, ecc.
Semplice e flessibile
Richiede solo una tensione di alimentazione di 230 V
Adatto anche per gli utensili senza interruttore
Commutabile in risoluzione automatica con un ritardo di circa 0,5 secondi
Caratteristiche tecniche(X)
- Saldatura degli elettrodi PinPuller
- Saldatura del filo ondulato
- Compressione con elettrodi in rame
- Ritrazione con elettrodi in carbonio
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Potenza nominale | 2 kVA |
Condizioni per potenza nominale | al 50% del ciclo di lavoro utile |
Fusibile principale | 16 A ritardato |
Classe di protezione IP | IP 21 |
Corto circuito corrente secondaria | 1600 A |
Lunghezza | 320 mm |
Larghezza | 180 mm |
Altezza | 285 mm |
Numero di fasi | 1 PZ |
Tensione secondaria | 7 V/CA |
Presa corrente di controllo | Renk, XLR |
Diametro zoccolo di collegamento | 13 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 16000,000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.