Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Gruppo batterie multivolt HiKOKI 36 V / 18 V

Batteria per altri marchi HiKOKI MV BSL36A18
BATTERIA-HIKOKI-36V/2,5AH

Cod. art. 9501007224

EAN 4062856504183

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Gruppo batterie multivolt HiKOKI 36 V / 18 V

Cod. art. 9501007224
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
Gruppo batteria multivolt potente per tutte le nuove macchine MULTIVOLT (36 V) e per le attuali macchine da 18 V
  • Sistema batteria agli ioni di litio

  • Protezione da scarica completa, carica eccessiva, sovraccarico e surriscaldamento

  • La carica è possibile solo con caricabatterie agli ioni di litio, ad esempio UC18YFSL/UC18YSL3 e altri · Tempo di carica con UC18YSL3 solo 32 minuti

  • Con indicatore dello stato di carica per visualizzare la capacità residua
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

36 V/DC

Capacità batteria

2,5 Ah

Tempo di ricarica

32 min

Peso prodotto (per pezzo)

0,800 kg

Conformità alla normativa RoHS

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Li-lon

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.