Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gruppenverteilerschrank W-GV 250/S1

Gruppenverteilerschrank W-GV 250/S1
GRUVERTSHRNK-(W-GV 250/S1)

Art.-Nr. 0774770601
EAN 4065746447416

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zeitersparnis dank innovativer Anschlusstechnik/Zugentlastung

  • Großer, servicefreundlicher Anschlussraum

  • Stabiles, verzinktes Stahlblechgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung

  • Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen bzw. verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung

  • Zwei schwenkbare Kranösen

  • Hochwertige Türscharniere mit langer Lebensdauer

  • Türöffnungsbegrenzungskette für bestmöglichen Schutz der Türscharniere

  • Abschließbar

  • Made in Germany
  • Leasing möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich

Anleitung

In Baustromnetzen mit mittlerem oder großem Energiebedarf zur Einspeisung besonderer Speisepunkte gemäß DIN VDE 0100 Teil 704. Sie werden meist einem Anschlussschrank nachgeschaltet.

Typbezeichnung

W-GV 250/S1

Kabelanschluss

Mit Kabel

Netzabsicherung

Sicherungslasttrennschalter NH1/250 A
Sicherungslasttrennschalter 4 x NH00/100 A

Anschlussleistung

173 kVA

Schutzart IP

IP 44

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 35 °C

Werkstoff

Stahlblech

Länge x Breite x Höhe

1060 x 400 x 1200 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vorhängeschloss Magno

VORHAENGSHLO-MAGNO-MS-30MM

Ab Größe 30 verriegelt der Bügel beidseitig und ermöglicht dabei erhöhte Stabilität
Anschlussklemme für Kreuzerder

ANSHLKLE-F.KRZERDR-M1-8-10MM

Ausführung: Gewindebolzen M10 mit Mutter (Durchmesser 10 mm)
x 20 St.
Anschlussklemme für Kreuzerder

ANSHLKLE-F.KRZERDR-M2-8-10MM

Ausführung: Gewindebolzen M10 mit Mutter (Durchmesser 10 mm)
x 20 St.
Kreuzerder mit Anschlusslasche

KRZERD-1,5M

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen