Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gruppenverteilerschrank W-GV 250/S1

Gruppenverteilerschrank W-GV 250/S1
GRUVERTSHRNK-(W-GV 250/S1)

Art.-Nr. 0774770601

EAN 4065746447416

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gruppenverteilerschrank W-GV 250/S1

Art.-Nr. 0774770601
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
Robustes Stahlblechgehäuse mit Pulverbeschichtung, großer Anschlussraum und innovative Technik für schnelle, sichere Installation
  • Innovative Anschlusstechnik und Zugentlastung sorgen für spürbare Zeitersparnis

  • Großer, servicefreundlicher Anschlussraum

  • Stabiles, verzinktes Stahlblechgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung

  • Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen bzw. verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung

  • Zwei schwenkbare Kranösen

  • Hochwertige Türscharniere mit langer Lebensdauer

  • Türöffnungsbegrenzungskette für bestmöglichen Schutz der Türscharniere

  • Abschließbar

  • Made in Germany
  • Leasing möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich

Anleitung

In Baustromnetzen mit mittlerem oder großem Energiebedarf zur Einspeisung besonderer Speisepunkte gemäß DIN VDE 0100 Teil 704. Sie werden meist einem Anschlussschrank nachgeschaltet.

Typbezeichnung

W-GV 250/S1

Kabelanschluss

Mit Kabel

Netzabsicherung

Sicherungslasttrennschalter NH1/250 A, Sicherungslasttrennschalter 4 x NH00/100 A

Anschlussleistung

173 kVA

Schutzart IP

IP 44

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 35 °C

Werkstoff

Stahlblech

Länge x Breite x Höhe

1060 x 400 x 1200 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vorhängeschloss Magno

VORHAENGSHLO-MAGNO-MS-30MM

Ab Größe 30 verriegelt der Bügel beidseitig und ermöglicht dabei erhöhte Stabilität
Anschlussklemme für Kreuzerder

ANSHLKLE-F.KRZERDR-M1-8-10MM

Ausführung: Gewindebolzen M10 mit Mutter (Durchmesser 10 mm)
x 20 St.
Anschlussklemme für Kreuzerder

ANSHLKLE-F.KRZERDR-M2-8-10MM

Ausführung: Gewindebolzen M10 mit Mutter (Durchmesser 10 mm)
x 20 St.
Kreuzerder mit Anschlusslasche

KRZERD-1,5M