Grunning, gips
Grunning, gips
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Akrylatdispersjon |
Farge | Hvit |
Tetthet | 1,65 g/cm³ |
pH-verdi | 11 |
Kornstørrelse | 0,5 mm |
Bearbeidelsesbetingelser | tørr |
Tørketid | 8 h |
Betingelser for tørketid | ved 20°C |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Min. overflatetemperatur | 5 °C |
Løsemiddelfri | Ja |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 1 g/l |
Min. påføringsmengde i vekt/område | 350 g/m² |
Maks. påføringsmengde i vekt/område | 400 g/m² |
Vekt av innhold | 15 kg |
Beholder | Bøtte |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | kjølig og frostfri lagringssted, i forseglet original beholder |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.