Grunning, betongkontakt
Grunning, betongkontakt
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Akrylat-polymerdispersjon |
Bindemidel | Syntetisk spredning til DIN 55945 |
Farge | Rødaktig glans |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Min. overflatetemperatur | 5 °C |
Tørketid | 24 h |
Betingelser for tørketid | ved 20 °C og 65% relativ fuktighet |
Min. påføringsmengde i vekt/område | 250 g/m² |
Maks. påføringsmengde i vekt/område | 350 g/m² |
Betingelser for påføringsmengde | ufortynnet, per belegg, avhengig av sugeevnen til overflaten |
Løsemiddelfri | Ja |
Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 1 g/l |
Maks. tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 30 g/l |
Glansgrad | Matt |
Vekt av innhold | 20 kg |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 60 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | kjølig og frostfri lagring. Hold beholderen tett lukket |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.