Grundplatte Quadratlochplattensystem
GRNDPL-RAL7016-ANTHRAZITGRAU-228X495MM
Art.-Nr. 0960050050
EAN 4062856190355
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Symmetrisch perforierte Stahlblechplatte mit Quadratlochung
- Verstärkungsprofil an der Rückseite ist seitlich umkantet und verschweißt
- Lochabstand bleibt auch bei mehreren Platten neben- bzw. übereinander erhalten
- Löcher in den Verstärkungsprofilen für leichte Wandmontage
Datenblätter(X)
Breite x Höhe | 495 x 228 mm |
Lochung | 10 x 10 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Dicke | 1,25 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!