Grundkörper Bohrlehre für Türdrücker und Schutzbeschläge
Grundkörper-Bohrlehre f. Türdrücker und Shtzbshlg
ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-UNIVERSAL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche glasperlengestahlt
- Individuell zusammenstellbar
- Einfache Benutzung für alle Schlösser mit 72 mm, 78 mm und 92 mm Entfernung
- Die Bohrlehren sind einfach zu wechseln
Die entsprechenden Bohrlehren müssen separat bestellt werden. Es wird nur der Grundkörper geliefert.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Lieferumfang | 1x Grundkörper; 1x Aufnahmestift 8 x 35 mm mit M6 Gewinde; 1x Aufnahmestift 9 x 45 mm mit M6 Gewinde; 1x Aufnahmestift 10 x 35 mm mit M6 Gewinde; 1x Aufnahmestift 7 x 35 mm mit M4 Gewinde; 1x Aufnahmestift 8 x 45 mm mit M4 Gewinde; 1x Aufnahmestift 17 x 35 mm mit M4 Gewinde; 1x Sterngriff mit Schraube |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!