Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Grundierung Roststop Quattro - GRNDG-(ROSTSTOP QUATTRO)-400ML
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/eoKjfj4Jkqs

Grundierung Roststop Quattro - GRNDG-(ROSTSTOP QUATTRO)-400ML - 1

Grundierung Roststop Quattro

Grundierung Roststop Quattro
GRNDG-(ROSTSTOP QUATTRO)-400ML

Art.-Nr. 08932141

EAN 4046778396781

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Grundierung Roststop Quattro

Art.-Nr. 08932141
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
Schnelltrocknender Universalgrund mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

Einzigartige Kombination aus Grundierung, Haftvermittler, Korrosionsschutz und Schweißgrund in einem Produkt



Grundierung verhindert zuverlässig weiteres Rosten durch Anti-Oxydations-Formel.



Haftvermittler


  • Guter Untergrundaufbau für weitere Lackierarbeiten

  • Geeignet für den Einsatz in Verbindung mit PU- und MS-Polymer-Dichtmassen


Korrosionsschutz


  • Hervorragender, dauerhafter Schutz gegen Oxydation

  • Hervorragende Spritz- und Salzwasserbeständigkeit


Schweißgrund nass und trocken durchschweißbar



Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis 300°C, kurzfristig bis 500°C



VOC-konform


  • Lösemittel reduziert

  • Erfüllt den von der VOC-Richtlinie (1999/13/EG) vorgeschriebenen VOC-Höchstgehalt
Hinweis

Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Speditionen, Transportunternehmen, Nutzfahrzeugreparaturwerkstätten, Fahrzeugbau, Bauhandwerk, Betonmischwerke, Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Kommunen etc.

Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Problemuntergründe anschleifen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Ersten Spritzgang dünn auftragen. Ablüftzeit einhalten. Nach ca. 20 Min. mit allen handelsüblichen 1K-, 2K- und wasserbasierenden Decklacksystemen überlackierbar.

Inhalt

400 ml

Chemische Basis

Polyvinylbutyral

Farbe

Silbergrau

Verarbeitungstemperatur max.

40 °C

Dichte

0,75 g/cm³

Temperaturbeständigkeit max.

300 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

500 °C

VOC Gehalt (CH)

669 g/l

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Silikonentferner

SILENTF-SPRAYDOSE-600ML

Professionelle Reinigung und Entfettung vor Klebe- und Lackierarbeiten
2K-HS-Decklack

DELK-2K-HS-GLAENZEND-FARBKAT1-1LTR

Festkörperreicher HS-Acryl-Lack mit hoher UV- und Wetterbeständigkeit.
x 1 St.
2K-HS-Decklack

DELK-2K-HS-GLAENZEND-FARBKAT1-3LTR

Festkörperreicher HS-Acryl-Lack mit hoher UV- und Wetterbeständigkeit.
x 1 St.
2K-HS-Decklack

DELK-2K-HS-SEIDENGLANZ-FARBKAT1-3LTR

Festkörperreicher HS-Acryl-Lack mit hoher UV- und Wetterbeständigkeit.
x 1 St.
2K-HS-Decklack

DELK-2K-HS-GLAENZEND-FARBKAT2-1LTR

Festkörperreicher HS-Acryl-Lack mit hoher UV- und Wetterbeständigkeit.
x 1 St.
2K-HS-Decklack

DELK-2K-HS-GLAENZEND-FARBKAT2-3LTR

Festkörperreicher HS-Acryl-Lack mit hoher UV- und Wetterbeständigkeit.
x 1 St.
2K-HS-Decklack

DELK-2K-HS-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-3LTR

Festkörperreicher HS-Acryl-Lack mit hoher UV- und Wetterbeständigkeit.
x 1 St.
1K-Dickschichtlack

DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT1-1KG

Grundierung, Korrosionsschutz und Lack in einem Produkt
x 1 St.
1K-Dickschichtlack

DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT1-5KG

Grundierung, Korrosionsschutz und Lack in einem Produkt
x 1 St.
1K-Dickschichtlack

DICKSHICHTLK-1K-SEIDGLANZ-FARBKAT1-25KG

Grundierung, Korrosionsschutz und Lack in einem Produkt
x 1 St.
1K-Dickschichtlack

DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-1KG

Grundierung, Korrosionsschutz und Lack in einem Produkt
x 1 St.
1K-Dickschichtlack

DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG

Grundierung, Korrosionsschutz und Lack in einem Produkt
x 1 St.
1K-Dickschichtlack

DICKSHICHTLK-1K-SEIDGLANZ-FARBKAT2-25KG

Grundierung, Korrosionsschutz und Lack in einem Produkt
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen