Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Grundierung Putzgrund weiß pigmentierte

Grundierung-Putzgrund
GRNDG-PUTZGRUND-15KG

Art.-Nr. 089054515

EAN 4052703551446

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Grundierung Putzgrund weiß pigmentierte

Art.-Nr. 089054515
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
Quarzhaltige, lösemittelfreie Spezialgrundierung für optimale Haftung und Griffigkeit im Innen- und Außenbereich

Für Wand- und Deckenflächen


Kann als dekorative Endbeschichtung sowie als Haftvermittler für nachfolgende Beschichtungen mit Mineral-, Silikat - und Kunstharzputzen verwendet werden.



Flexible Anwendung


  • Mit Farbroller, Bürste, Pinsel oder geeignetem Spritzgerät auftragbar

  • Bei maschineller Verarbeitung kann durch geringfügige Wasserzugabe die Spritzkonsistenz eingestellt werden


Arbeitserleichternd


Produkt ist bereits gebrauchsfertig, gut deckend und abtönbar.

Hinweis

Bereits mit Putzgrund gestrichene Flächen nicht mit gips- oder zementhaltigen Spachtelmassen überarbeiten.



Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!



DecoPaint-Richtlinie 2004/42:


  • EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)

  • VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l
Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Der Putzgrund ist eine wasserbasierte, haftungsvermittelnde Spezialgrundierung für die nachfolgenden Beschichtungen mit Mineral-, Silikat- und Kunstharzputzen. Auf der griffigen Oberfläche können alle Strukturputze (z. B. Roll-, Reibe- und Kratzputz) leicht aufgezogen und strukturiert werden. Der Putzgrund eignet sich ebenfalls hervorragend als Grundbeschichtung für Anstrichtechniken mit Lasuren, Dispersions- und Silikatfarben.


Anwendbar auf Beton, Zement- und Kalkzementputz, Gipsuntergründen, Faserzement- und Gipskartonplatten, saugfähigen Dispersionsputz und Farbanstrichen.

Anleitung

Untergrundvorbehandlung:


Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl u. ä.) sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche und Leimfarbenanstriche mit dem Würth Tapetenlöser entfernen. Lockere Putzteile ebenfalls beseitigen. Stark saugende, sandende oder kreidende Untergründe mit grundieren. Neuputze müssen mindestens 14 Tage ausgetrocknet sein und anschließend fluatiert werden (nach 4-wöchiger Austrocknung ist das Fluatieren nicht mehr erforderlich). Tiefe Löcher und Ausbrüche mit Würth Fugen- und Flächenspachtel vorspachteln.



Anwendung:


Der Putzgrund kann mit Farbroller, Bürste, Pinsel oder geeignetem Airless-Spritzgerät verarbeitet werden. Beim Auftrag mit dem Spritzgerät ist die max. Korngröße von 0,5 mm zu beachten.


Nach vollständiger Durchtrocknung können die gestrichenen Flächen weiterbearbeitet werden. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, Temperatur und Umgebungsbedingungen beträgt die Trockenzeit ca. 8 Stunden. Bereits mit Putzgrund gestrichene Flächen dürfen nicht mit gips- oder zementhaltigen Spachtelmassen überarbeitet werden.


Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Chemische Basis

Acryldispersion

Farbe

Weiß

Dichte

1,65 g/cm³

pH-Wert

11

Korngröße

0,5 mm

Verarbeitungsbedingung

trocken

Trockenzeit

8 h

Trockenzeit Bedingung

bei 20°C

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

5 °C

Lösemittelfrei

Ja

VOC Gehalt (CH)

1 g/l

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche min.

350 g/m²

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche max.

400 g/m²

Inhaltsgewicht

15 kg

Gebinde

Eimer

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

kühle und frostfreie Lagerung, im geschlossenen Originalgebinde

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Flachpinsel LM hell für lösemittelhaltige Lacke

FLPINS-LM-ST12-HL-GR40

Flachpinsel mit hellen Borsten in hoher Qualität für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish durch feine Faserspitzen
Flachpinsel LM hell für lösemittelhaltige Lacke

FLPINS-LM-ST12-HL-GR60

Flachpinsel mit hellen Borsten in hoher Qualität für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish durch feine Faserspitzen
Flachpinsel LM hell für lösemittelhaltige Lacke

FLPINS-LM-ST12-HL-GR80

Flachpinsel mit hellen Borsten in hoher Qualität für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish durch feine Faserspitzen
Schaumwalze WB ECONOMY für wasserbasierte Lacke

SCHAUMWALZ-WB-ECONOMY-B100MM

Preisgünstige Schaumwalze für einfache Lackierarbeiten
x 10 St.
Schaumwalze WB für wasserbasierte Lacke

SCHAUMWALZ-MICROVOC-UNP-BGLSEITRD-B100MM

Schaumwalze mit strapazierfähigem Schaum in höchster Qualität für eine hohe Lebensdauer
x 10 St.
Schaumwalze WB für wasserbasierte Lacke

SCHAUMWALZ-MICROVOC-UNP-BDSEITRD-B100MM

Schaumwalze mit strapazierfähigem Schaum in höchster Qualität für eine hohe Lebensdauer
x 10 St.
Schaumwalze WB für wasserbasierte Lacke

SCHAUMWALZ-MICROVOC-UNP-BDSEITGD-B54MM

Schaumwalze mit strapazierfähigem Schaum in höchster Qualität für eine hohe Lebensdauer
x 10 St.
Schaumwalze WB für wasserbasierte Lacke

SCHAUMWALZ-WB-B100MM

Schaumwalze mit strapazierfähigem Schaum in hoher Qualität für eine hohe Lebensdauer
x 10 St.
Schaumwalze WB für wasserbasierte Lacke

SCHAUMWALZ-WB-B150MM

Schaumwalze mit strapazierfähigem Schaum in hoher Qualität für eine hohe Lebensdauer
x 10 St.
Flachpinsel LM dunkel für lösemittelhaltige Lacke

FLPINS-LM-ST12-DK-GR40

Flachpinsel mit dunklen Borsten in hoher Qualität für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish durch feine Faserspitzen
Flachpinsel LM dunkel für lösemittelhaltige Lacke

FLPINS-LM-ST12-DK-GR60

Flachpinsel mit dunklen Borsten in hoher Qualität für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish durch feine Faserspitzen
Malerplane in HDPE-Qualität

ABDEFOL-HDPE-6MY-20QM

Geeignet für innen und außen
x 30 St.
Malerplane in HDPE-Qualität

ABDEFOL-HDPE-6MY-50QM

Geeignet für innen und außen
x 15 St.
Malerplane in LDPE-Qualität

ABDEFOL-LDPE-10MY-20QM

Geeignet für innen und außen
x 20 St.
Malerplane in LDPE-Qualität

ABDEFOL-LDPE-16MY-20QM

Geeignet für innen und außen
x 20 St.
Abdeckfolie auf der Rolle in HDPE-Qualität

ABDEFOL-HDPE-ROLLE-6MY-100QM

Für Innen- und Außenbereich
x 2000 St.
Abdeckfolie auf der Rolle in LDPE-Qualität

ABDEFOL-LDPE-ROLLE-16MY-100QM

Zum großflächigen Abdecken bei Renovierungs- oder Malerarbeiten
x 800 St.
Abdeckfolie auf der Rolle in HDPE-Qualität

ABDEFOL-HDPE-ROLLE-6MY-200QM

Für Innen- und Außenbereich
Abdeckfolie auf der Rolle in LDPE-Qualität

ABDEFOL-LDPE-ROLLE-16MY-200QM

Zum großflächigen Abdecken bei Renovierungs- oder Malerarbeiten
Abdeck-/Baufolie

ABDEFOL-LDPE-ROLLE-TYP100-200QM

Stabile, reißfeste und wasserdichte Folie in LDPE-Qualität für den Innen- und Außenbereich
x 200 St.
Abdeck-/Baufolie

ABDEFOL-LDPE-ROLLE-TYP150-200QM

Stabile, reißfeste und wasserdichte Folie in LDPE-Qualität für den Innen- und Außenbereich
x 200 St.
Abdeck-/Baufolie

ABDEFOL-LDPE-ROLLE-TYP200-200QM

Stabile, reißfeste und wasserdichte Folie in LDPE-Qualität für den Innen- und Außenbereich
x 200 St.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen