Grundierung Hart-PVC 1K-Flüssigkunststoff
Grundierung Hart-PVC 1K-Flüssigkunststoff
GRNDG-FLUESSKST-HARTPVC-0,6KG
Art.-Nr. 0838892540
EAN 4065746644426
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 1-komponentige Grundierung für Hart-PVC Elemente, auf Basis einer Acrylat Dispersion
- Leicht zu verabeiten
- Schnell trocknend
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Der Untergrund muss frei von losen oder haftungsmindernden Bestandteilen sein.
Vor dem Verarbeiten gründlich aufrühren. Im Anschluss kann das Material direkt appliziert werden. Applikation mit Rolle. Materialverbrauch ca. 0,20 kg/m² auf glatter ebener Fläche. Kann bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von mind. +10 °C bis max. +30 °C verarbeitet werden. Trockenzeit ca. 40 Min. bei +20 °C.
Inhalt | 600 ml |
Farbe | Grau |
Chemische Basis | Acrylat-Polymerdispersion |
Lösemittelfrei | Nein |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 10 bis 30 °C |
Weiterbearbeitbarkeit nach min. | 40 min |
Weiterbearbeitung Bedingung | bei 20°C |
Inhaltsgewicht | 0,6 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!