Grundierung Bitumen 1K-Flüssigkunststoff
Grundierung Bitumen 1K-Flüssigkunststoff
GRNDG-FLK-BITUMEN-5KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 1-komponentige Grundierung auf Basis einer Acrylat Dispersion
- Leicht zu verarbeiten
- Lösemittelfrei
- Geruchsneutral
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
1-komponentige, unpigmentierte Grundierung auf Basis einer Acrylat Dispersion für bituminöse Untergründe wie z. B. freiliegendes Bitumen oder Bitumenschweißraupen.
Der Untergrund muss frei von losen oder haftungsmindernden Bestandteilen sein. Das Produkt kann direkt nach dem Öffnen des Gebindes verarbeitet werden. Applikation mit Rolle oder Airless-Sprayverfahren. Materialverbrauch ca. 0,40 kg/m² auf glatter ebener Fläche. Kann bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von mind. +10 °C bis max. +40 °C verarbeitet werden. Trockenzeit: ca. 3 Std. bei +20 °C.
Inhalt | 5 l |
Farbe | Weiß |
Chemische Basis | Acrylat-Polymerdispersion |
Lösemittelfrei | Ja |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 10 bis 40 °C |
Weiterbearbeitbarkeit nach min. | 3 h |
Weiterbearbeitung Bedingung | bei 20°C |
Inhaltsgewicht | 5 kg |