Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Grundierung Betonkontakt

Grundierung-Betonkontakt
GRNDG-BETONKONTAKT-20KG

Art.-Nr. 089054520
EAN 4052703672219
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gebrauchsfertige, quarzhaltige Haftgrundierung für glatte, mineralische Flächen im Innen- und Außenbereich

Unkompliziert


Das Produkt kann mit Rolle, Pinsel oder geeigneten Spritzgerät verarbeitet werden.



Universell


Verbessert die Haftung von gips,- zement,- und kalkhaltigen Spachtelmassen und Putzen auf glatten, nicht saugenden, bzw. gering saugenden mineralischen Flächen.



Umweltschonend


  • Lösungsmittelfrei

  • Emissionsarm

  • Hoch alkalibeständig


Wasserverdünnbar


Zur maschinellen Verarbeitung kann der Betonkontakt bei Bedarf durch geringfügige Wasserzugabe auf Spritzkonsistenz gebracht werden.

Hinweis

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Berührung sofort mit Wasser abspülen. Bei Überkopfarbeiten Schutzbrille tragen. Gebinde kühl, trocken und frostfrei lagern. Anbruchgebinde gut verschließen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Gebrauchsfertige Haftgrundierung für glatte mineralische Flächen. Betonkontakt ist eine wasserbasierte, lösungsmittelfreie Grundierung zur Haftungsverbesserung von gips-, zement- und kalkhaltigen Spachtelmassen und Putzen auf glatten, nicht saugenden bzw. gering saugenden mineralischen Flächen (insbesondere Beton). Anwendbar im Innen- und Außenbereich.


Betonkontakt eignet sich besonders für glatten Ortbeton oder Vollbetondecken aus Bauelementen sowie für abgezogene Betonfertigteilflächen und Polystyrol-Hartschaumplatten. Durch die rötliche Einfärbung des Produktes lassen sich die bereits grundierten Flächen leicht erkennen.

Anleitung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von losen Teilen und Trennmitteln (Schalöl, Nachbehandlungsmittel etc.) sein. Feuchtigkeitsbelastung und durchschlagende Feuchtigkeit aus dem Untergrund sind auszuschließen.


Betonkontakt vor Gebrauch und auch nach längeren Pausen gut durchrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder einem geeigneten Spritzgerät auftragen. Nur bei maschineller Verarbeitung evtl. durch geringfügige Wasserzugabe auf Spritzkonsistenz einstellen. Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen. Nicht zu grundierende Bereiche vor Spritzern schützen. Vor dem nachfolgenden Putzauftrag muss die grundierte Fläche vollständig durchgetrocknet sein.

Chemische Basis

Acrylat-Polymerdispersion

Bindemittel

Kunststoffdispersion nach DIN 55945

Farbe

Rötlich lasierend

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

5 °C

Trockenzeit

24 h

Trockenzeit Bedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche min.

250 g/m²

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche max.

350 g/m²

Auftragsmenge Bedingung

unverdünnt, pro Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Lösemittelfrei

Ja

VOC Gehalt max.

1 g/l

VOC Gehalt zulässig max.

30 g/l

Glanzgrad

Matt

Inhaltsgewicht

20 kg

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

kühle, trockene und frostfreie Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Flachpinsel LM hell für lösemittelhaltige Lacke

FLPINS-LM-ST12-HL-GR40

Flachpinsel mit hellen Borsten in hoher Qualität für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish durch feine Faserspitzen
Flachpinsel LM hell für lösemittelhaltige Lacke

FLPINS-LM-ST12-HL-GR60

Flachpinsel mit hellen Borsten in hoher Qualität für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish durch feine Faserspitzen
Flachpinsel LM hell für lösemittelhaltige Lacke

FLPINS-LM-ST12-HL-GR80

Flachpinsel mit hellen Borsten in hoher Qualität für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish durch feine Faserspitzen
Schaumwalze WB für wasserbasierte Lacke

SCHAUMWALZ-MICROVOC-UNP-BGLSEITRD-B100MM

ZEBRA
Schaumwalze mit strapazierfähigem Schaum in höchster Qualität für eine hohe Lebensdauer
x 10 St.
Schaumwalze WB für wasserbasierte Lacke

SCHAUMWALZ-MICROVOC-UNP-BDSEITRD-B100MM

ZEBRA
Schaumwalze mit strapazierfähigem Schaum in höchster Qualität für eine hohe Lebensdauer
x 10 St.
Schaumwalze WB für wasserbasierte Lacke

SCHAUMWALZ-MICROVOC-UNP-BDSEITGD-B54MM

ZEBRA
Schaumwalze mit strapazierfähigem Schaum in höchster Qualität für eine hohe Lebensdauer
x 10 St.
Flachpinsel LM dunkel für lösemittelhaltige Lacke

FLPINS-LM-ST12-DK-GR40

Flachpinsel mit dunklen Borsten in hoher Qualität für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish durch feine Faserspitzen
Flachpinsel LM dunkel für lösemittelhaltige Lacke

FLPINS-LM-ST12-DK-GR60

Flachpinsel mit dunklen Borsten in hoher Qualität für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish durch feine Faserspitzen
Malerplane in HDPE-Qualität

ABDEFOL-HDPE-6MY-20QM

Geeignet für innen und außen
x 30 St.
Malerplane in HDPE-Qualität

ABDEFOL-HDPE-6MY-50QM

Geeignet für innen und außen
x 15 St.
Malerplane in LDPE-Qualität

ABDEFOL-LDPE-10MY-20QM

Geeignet für innen und außen
x 20 St.
Malerplane in LDPE-Qualität

ABDEFOL-LDPE-16MY-20QM

Geeignet für innen und außen
x 20 St.
Abdeckfolie auf der Rolle in HDPE-Qualität

ABDEFOL-HDPE-ROLLE-6MY-100QM

Für Innen- und Außenbereich
x 2000 St.
Abdeckfolie auf der Rolle in LDPE-Qualität

ABDEFOL-LDPE-ROLLE-16MY-100QM

Zum großflächigen Abdecken bei Renovierungs- oder Malerarbeiten
x 800 St.
Abdeckfolie auf der Rolle in HDPE-Qualität

ABDEFOL-HDPE-ROLLE-6MY-200QM

Für Innen- und Außenbereich
Abdeckfolie auf der Rolle in LDPE-Qualität

ABDEFOL-LDPE-ROLLE-16MY-200QM

Zum großflächigen Abdecken bei Renovierungs- oder Malerarbeiten
Abdeck-/Baufolie

ABDEFOL-LDPE-ROLLE-TYP100-200QM

Stabile, reißfeste und wasserdichte Folie in LDPE-Qualität für den Innen- und Außenbereich
x 200 St.
Abdeck-/Baufolie

ABDEFOL-LDPE-ROLLE-TYP150-200QM

Stabile, reißfeste und wasserdichte Folie in LDPE-Qualität für den Innen- und Außenbereich
x 200 St.
Abdeck-/Baufolie

ABDEFOL-LDPE-ROLLE-TYP200-200QM

Stabile, reißfeste und wasserdichte Folie in LDPE-Qualität für den Innen- und Außenbereich
x 200 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen