Grundierung Anschluss 1K-Flüssigkunststoff
Grundierung Anschluss 1K-Flüssigkunststoff
GRNDG-FLUESSKST-ANSCHLUSS-500ML
Art.-Nr. 0838892541
EAN 4065746644419
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 1-komponentige Grundierung auf Basis einer Acrylat Dispersion
- Leicht zu verabeiten
- Schnell trocknend
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Eine Vorbehandlung mit diesem Produkt kann auf 24 Std. altem Material, sowie auf bis zu 100 Tage alten Flüssigkunststoff-Schichten durchgeführt werden. Eine Vorbehandlung auf älteren Belägen ist baustellenbezogen zu prüfen. Nachdem der Haftvermittler getrocknet ist, kann mit Würth Flüssigkunststoff PRO angeschlossen werden.
Der Untergrund muss frei von losen oder haftungsmindernden Bestandteilen sein. Trockenzeit ca. 25 Min. bei +20 °C.
Das Produkt kann direkt nach dem Öffnen des Gebindes verarbeitet werden. Applikation mit Rolle. Bei vertikalen Flächen ist das Material in zwei Arbeitsgängen aufzubringen.
Aufgrund der Eigenfarbe sollte besonders bei hellen Untergrundfarben auf ein möglichst genaues Abkleben geachtet werden. Materialverbrauch ca. 0,10 l/m² auf glatter ebener Fläche. Kann bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von mind. +5 °C bis max. +30 °C verarbeitet.
Inhalt | 500 ml |
Farbe | Orangebraun RAL 8023 ähnlich |
Lösemittelfrei | Nein |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Weiterbearbeitbarkeit nach min. | 25 min |
Weiterbearbeitung Bedingung | bei 20°C |
Inhaltsgewicht | 500 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!