Grundierung 2K-Universalgrund
Grundierung 2K-Universalgrund
GRNDG-2K-UNI-5KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnell trocknende, gut füllende Grundbeschichtung
- Hoher Korrosionsschutz
- Nass-in-Nass-Verarbeitung möglich
- Ausgezeichnete Haftung auf Eisen, Stahl, GfK, Aluminium und verzinkten Untergründen
- Überlackierbar mit allen herkömmlichen 1K- und 2K-Lacken (ausgenommen lösemittelbasierende Zweischicht-Basislacke)
- Zulässiger VOC Höchstgehalt: 540 g/l der Produktkategorie 2 (e) ChemVOC FarbV. Max. VOC Gehalt: 517 g/l
- Festkörperanteil am Stammmaterial in %: 70,2
- Überlackierbar mit allen handelsüblichen Lacken
- Nicht überspachtelbar
- Lieferbare Farbtöne: FC 0006 = hellgrau
Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten!Wichtig: Farbcode im positionsbezogenen Text angeben! z. B.: FC 0006 für hellgrau. Nicht für Pulverlackierungen geeignet
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Als Haftvermittler bei lacktechnisch schwierigen Untergründen wie Aluminium, Zink, Kupfer, Messing sowie GfK. Auf Kunststoffen muss 1K-Kunststoffhaftgrund vorlackiert werden. Als Grundierfüller zum Ausgleichen von kleinen Schäden oder Schleifriefen.Untergründe: Lackierte Flächen, Eisen, Stahl, Aluminium, Verzinkte Flächen, Holz, GfK. Lieferbare Farbtöne: FC 0006 = hellgrau
Mischung nach Gewicht: 10 : 1 mit Grundierungshärter mit Acrylverdünnung 15 - 20 % je nach Schichtdicke. Bis 10 % mit 2K-Acryllacken einfärbbar.Verarbeitungsgeräte:Pinsel, Rollenwalzen oder Lackierpistole, Düsengröße mind. 1,4 mm.
Inhaltsgewicht | 5 kg |
Chemische Basis | 2-Komponenten-Acryl |
Lieferbare Farben | FC 0006 |
Farbe | Hellgrau |
Dichte | 1,483 g/cm³ |
Temperaturbeständigkeit max. | 150 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 180 °C |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Verarbeitungstemperatur min. | 10 °C |
Festkörperanteil min. | 63.5 % |
Festkörperanteil Bedingung | am Stammmaterial |
Festkörperanteil max. | 65 % |
VOC Gehalt max. | 517 g/l |
VOC Gehalt zulässig max. | 540 g/l |
VOC Gehalt zulässig Bedingung | Produktkategorie 2(e) |
VOC Gehalt Bedingung | ChemVOCFarb |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!