Grundgarnitur für Falt-Einschiebetürbeschlag HAWA-Folding-Concepta III 20/25 Push
Falt-Einschiebetürbeschlag Folding-Concepta III
SHIEBTRBSHLG-FOLD-CONCEPTA3-2T-20KG
Art.-Nr. 0684705308
EAN 4068362121296
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff Türe | Holz |
Einbauvariante | Einliegend |
Geeignet für Türgewicht min./max. | 6-20 kg |
Passend für Anzahl Türen | 2 |
Öffnungsrichtung | Links und rechts öffnend |
Geeignet für Türstärke min./max. | 18-26 mm |
Geeignet für Türbreite min./max. | 440-750 mm |
Geeignet für Türhöhe min./max. | 1200-2200 mm |
Werkstoff | Stahl/Aluminium/Kunststoff |