Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Grundgarnitur für Dreh-Einschiebetürbeschlag HAWA-Concepta III 25/35 Push

Dreh-Einschiebetürbeschlag HAWA-Concepta III
SHIEBTRBSHLG-HAWA-CONCEPTA3-1T-35KG-RE

Art.-Nr. 0684705303

EAN 4068362121357

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Grundgarnitur für Dreh-Einschiebetürbeschlag HAWA-Concepta III 25/35 Push

Art.-Nr. 0684705303

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl/Aluminium/Kunststoff

Geeignet für Türstärke min.

18 mm

Geeignet für Türstärke max.

26 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen