Grúa universal para baterías RB 1 para vehículos comerciales
Carro grúa universal para baterías
CARRO-GRUA-BATERIAS-RB1
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Importante potencial de ahorro de tiempo, y reducción de la carga física, que de otro modo sería necesaria para cambiar las baterías
- Ahorra una cantidad significativa de tiempo, ya que puede ser usado por el técnico
- Muy buena maniobrabilidad en espacios reducidos debido a su diseño compacto
- Adecuado para extraer hasta 4 baterías por uso
- Elevación de la carga pisando el pedal con función de elevación rápida
- También es adecuado para baterías en posición baja, como en autobuses, gracias al brazo extensible
- No se necesita aire comprimido ni electricidad gracias al accionamiento hidráulico
La correa de sujeción para tambores de freno con ref. 1952001516 se puede utilizar para sujetar el catalizador
Hojas de datos(X)
Ideal para técnicos de mantenimiento y servicio, ya que se puede utilizar directamente en el vehículo
Capacidad de carga máxima retraída (10) | 100 kg |
Capacidad de carga máxima ampliada (20) | 75 kg |
Altura de elevación mínima/máxima (30) | 400-1800 mm |
Longitud x anchura x altura mínima/máxima (40) | 1300 x 740 x 1300-1800 mm |
Peso del producto (por artículo) (50) | 98000 g |