Grout removal tool EFF 150-54
Grout removal tool EFF 150-54
Ürün no. 57062101
EAN 4065746445399
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Güç girişi | 1400 W |
Maks. rölanti devri | 7,300 dev/dk |
Pul çapı | 150 mm |
Makine ağırlığı | 4,3 kg |
Maks. kesme derinliği | 54 mm |